SE-74 SS

Rotor Clip
SE-74 SS

Anillo de retención - Eje de 0.7500 in, diámetro de ranura de 0.6250 a 0.6280 in, ancho de ranura de 0.0560 a 0.0590 in, material de acero inoxidable
Artículo MI #00652775
No. Fabricante SE-74 SS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rotor Clip
SE-74 SS

Anillo de retención - Eje de 0.7500 in, diámetro de ranura de 0.6250 a 0.6280 in, ancho de ranura de 0.0560 a 0.0590 in, material de acero inoxidable
Artículo MI #00652775
No. Fabricante SE-74 SS
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
BOLSO SE-74 SS 25PC

Especificaciones

  • Tipo
    Externo
  • Diámetro de ranura
    De 0.6250 a 0.6280 pulg.
  • Ancho de ranura
    De 0.0560 a 0.0590 pulg.
  • Material
    Acero inoxidable
  • Diámetro exterior libre
    1.0000 pulg.
  • Diseño
    Terminales estándar
  • Diámetro del eje
    0.7500 pulg.
  • UPC_NO
    72171716059
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo