Motion
VHO-106 ST PA

Rotor Clip
VHO-106 ST PA

Anillo de retención de la carcasa - Orificio de la carcasa de 1.062 pulg., 1.1380 a 1.1410 pulg. de diámetro de ranura, 0.0440 a 0.0490 pulg. de ancho de ranura, acero al carbono - Material de revestimiento de fosfato
Artículo MI #00653411
No. Fabricante VHO-106 ST PA
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rotor Clip
VHO-106 ST PA

Anillo de retención de la carcasa - Orificio de la carcasa de 1.062 pulg., 1.1380 a 1.1410 pulg. de diámetro de ranura, 0.0440 a 0.0490 pulg. de ancho de ranura, acero al carbono - Material de revestimiento de fosfato
Artículo MI #00653411
No. Fabricante VHO-106 ST PA
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
VHO-106 ST PA 25PC BOLSA

Especificaciones

  • ID de la carcasa
    1.062 pulg.
  • Material
    Acero al carbono - Revestimiento de fosfato
  • Diámetro de ranura
    De 1.1380 a 1.1410 pulg.
  • Ancho de ranura
    De 0.0440 a 0.0490 pulg.
  • Diámetro exterior libre
    De 1.1600 a 1.2050 pulg.
  • Diseño
    Terminales estándar
  • Estilo
    Instalado axialmente
  • Cantidad del paquete
    25 por bolsa
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo