Motion
VHO-118ST PA

Rotor Clip
VHO-118ST PA

Anillo de retención de la carcasa - Orificio de la carcasa de 1.188 pulg., 1.2720 a 1.2760 pulg. de diámetro de ranura, 0.0430 a 0.0480 pulg. de ancho de ranura, acero al carbono - Material de revestimiento de fosfato
Artículo MI #00653415
No. Fabricante VHO-118ST PA
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rotor Clip
VHO-118ST PA

Anillo de retención de la carcasa - Orificio de la carcasa de 1.188 pulg., 1.2720 a 1.2760 pulg. de diámetro de ranura, 0.0430 a 0.0480 pulg. de ancho de ranura, acero al carbono - Material de revestimiento de fosfato
Artículo MI #00653415
No. Fabricante VHO-118ST PA
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
VHO-118ST PA 25PC BOLSO

Especificaciones

  • ID de la carcasa
    1.188 pulg.
  • Material
    Acero al carbono - Revestimiento de fosfato
  • Diámetro de ranura
    De 1.2720 a 1.2760 pulg.
  • Ancho de ranura
    De 0.0430 a 0.0480 pulg.
  • Diámetro exterior libre
    De 1.2990 a 1.3440 pulg.
  • Diseño
    Terminales estándar
  • Estilo
    Instalado axialmente
  • Cantidad del paquete
    25 por bolsa
  • UPC_NO
    72171716626

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo