Descripción general
Especificaciones
- ID de la carcasa1.562 pulg.
- MaterialAcero al carbono - Revestimiento de fosfato
- Diámetro de ranuraDe 1.6740 a 1.6790 pulg.
- Ancho de ranuraDe 0.0520 a 0.0570 pulg.
- Diámetro exterior libreDe 1.7090 a 1.7690 pulg.
- TipoINTERNO
- DiseñoTerminales estándar
- EstiloInstalado axialmente
- Cantidad del paquete25 por bolsa
- UPC_NO72171716636