Descripción general
Especificaciones
- ID de la carcasa1.850 pulg.
- MaterialAcero al carbono - Revestimiento de fosfato
- Diámetro de ranuraDe 2.0110 a 2.0160 pulg.
- Ancho de ranuraDe 0.0500 a 0.0550 pulg.
- Diámetro exterior libreDe 2.0290 a 2.0940 pulg.
- TipoINTERNO
- DiseñoTerminales estándar
- EstiloInstalado axialmente
- Cantidad del paquete25 por bolsa
- UPC_NO72171717409