Motion
VHO-185 ST ZD

Rotor Clip
VHO-185 ST ZD

Anillo de retención de la carcasa - Orificio de la carcasa de 1.850 in, 2.0110 a 2.0160 in Diámetro de ranura, 0.0500 a 0.0550 in Ancho de ranura, Acero al carbono - Material de revestimiento de dicromato de zinc
Artículo MI #00653434
No. Fabricante VHO-185 ST ZD
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rotor Clip
VHO-185 ST ZD

Anillo de retención de la carcasa - Orificio de la carcasa de 1.850 in, 2.0110 a 2.0160 in Diámetro de ranura, 0.0500 a 0.0550 in Ancho de ranura, Acero al carbono - Material de revestimiento de dicromato de zinc
Artículo MI #00653434
No. Fabricante VHO-185 ST ZD

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
BOLSO VHO-185 ST ZD 25PC

Especificaciones

  • ID de la carcasa
    1.850 pulg.
  • Material
    Acero al carbono - Revestimiento de dicromato de zinc
  • Diámetro de ranura
    De 2.0110 a 2.0160 pulg.
  • Ancho de ranura
    De 0.0500 a 0.0550 pulg.
  • Diámetro exterior libre
    De 2.0290 a 2.0940 pulg.
  • Diseño
    Terminales estándar
  • Estilo
    Instalado axialmente
  • Cantidad del paquete
    25 por bolsa
  • UPC_NO
    72171720519

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo