Motion
12CB-20000

Timken
12CB-20000

Cono de cojinete de rodillo cónico - 1.0000 pulg. de D.I., 0.4391 pulg. de ancho del cono, material de acero
Artículo MI #00653697
No. Fabricante 12CB-20000
Precio218.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
12CB-20000

Cono de cojinete de rodillo cónico - 1.0000 pulg. de D.I., 0.4391 pulg. de ancho del cono, material de acero
Artículo MI #00653697
No. Fabricante 12CB-20000
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
Precio218.06 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
12CB CONO DESNUDO
  • Timken es el líder mundial reconocido en cojinetes de rodillos cónicos.
  • Tiene la oferta más amplia del mercado.
  • Con capacidad para gestionar cargas radiales y axiales, los componentes de rodamientos de rodillos cónicos Timken® de alto rendimiento están diseñados para proporcionar la mayor durabilidad en el espacio más compacto.
  • Ambos anillos deben sustituirse al mismo tiempo para maximizar la fiabilidad y la vida útil

Especificaciones

  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Ancho general
    0.4391 pulg.
  • Material del cojinete
    Acero
  • Clasificación de precisión Abma
    Clase 2
  • Ancho del anillo interior
    11.153 mm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción
    12CB CONO DESNUDO
  • Serie
    11C
  • Copa compatible
    13C
  • Número de Upc del fabricante
    053893000954
  • UPC_NO
    053893000954
  • Peso
    0.09 lb
  • Tipo de producto
    Conos cónicos de cojinete de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos