Motion
T110-904A1

Timken
T110-904A1

Rodamiento de empuje del rodillo cónico: diámetro interno de 1.1350 in, DE de 2.0938 in, 0.6250 in de ancho
Artículo MI #00653785
No. Fabricante T110-904A1
Precio30.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
T110-904A1

Rodamiento de empuje del rodillo cónico: diámetro interno de 1.1350 in, DE de 2.0938 in, 0.6250 in de ancho
Artículo MI #00653785
No. Fabricante T110-904A1
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
Precio30.30 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
T110 CONFIANZA BRG 904A1

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Carrera cónica
  • Diámetro interno
    1.1350 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.0938 pulg.
  • Ancho general
    0.6250 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +250 °F
  • Radio de filete
    0.03 pulg.
  • Serie
    TTSP
  • UPC_NO
    053893938776
  • Peso
    0.35 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos