Motion
T113-904A2

Timken
T113-904A2

Rodamiento de empuje del rodillo cónico: diámetro interno de 1.1350 in, DE de 2.1875 in, 0.6250 in de ancho
Artículo MI #00653788
No. Fabricante T113-904A2
Precio38.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
T113-904A2

Rodamiento de empuje del rodillo cónico: diámetro interno de 1.1350 in, DE de 2.1875 in, 0.6250 in de ancho
Artículo MI #00653788
No. Fabricante T113-904A2

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$38.84/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
T113 CONFIANZA BRG 904A2

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Carrera cónica
  • Diámetro interno
    1.1350 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.1875 pulg.
  • Ancho general
    0.6250 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +250 °F
  • Radio de filete
    0.03 pulg.
  • Serie
    TTSP
  • UPC_NO
    053893938783
  • Peso
    0.37 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos