Motion
T119-904A1

Timken
T119-904A1

Rodamiento de empuje del rodillo cónico: diámetro interno de 1.1975 in, DE de 2.1875 in, 0.6250 in de ancho
Artículo MI #00653793
No. Fabricante T119-904A1
Precio38.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
T119-904A1

Rodamiento de empuje del rodillo cónico: diámetro interno de 1.1975 in, DE de 2.1875 in, 0.6250 in de ancho
Artículo MI #00653793
No. Fabricante T119-904A1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio38.46 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
T119 CONFIANZA BRG 904A1

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Carrera cónica
  • Diámetro interno
    1.1975 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.1875 pulg.
  • Ancho general
    0.6250 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +250 °F
  • Radio de filete
    0.03 pulg.
  • Serie
    TTSP
  • UPC_NO
    053893201290
  • Peso
    0.37 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo