Motion
T157W-904A2

Timken
T157W-904A2

Rodamiento de empuje del rodillo cónico: diámetro interno de 1.573 in, DE de 2.859 in, 0.8438 in de ancho
Artículo MI #00653832
No. Fabricante T157W-904A2
Precio152.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
T157W-904A2

Rodamiento de empuje del rodillo cónico: diámetro interno de 1.573 in, DE de 2.859 in, 0.8438 in de ancho
Artículo MI #00653832
No. Fabricante T157W-904A2
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
Precio152.86 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
T157W CONFIANZA BRG 904A2

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Carrera cónica
  • Diámetro interno
    1.5730 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.8590 pulg.
  • Ancho general
    0.8438 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +250 °F
  • Radio de filete
    0.03 pulg.
  • Serie
    TTC
  • UPC_NO
    053893939681
  • Peso
    0.84 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos cónicos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos