Motion
T189-904A3

Timken
T189-904A3

Rodamiento de empuje del rodillo cónico: diámetro interno de 1.885 in, DE de 3.266 in, 0.9063 in de ancho
Artículo MI #00653853
No. Fabricante T189-904A3
Precio170.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
T189-904A3

Rodamiento de empuje del rodillo cónico: diámetro interno de 1.885 in, DE de 3.266 in, 0.9063 in de ancho
Artículo MI #00653853
No. Fabricante T189-904A3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio170.39 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
T189 CONFIANZA BRG 904A3

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Carrera cónica
  • Diámetro interno
    1.8850 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.2660 pulg.
  • Ancho general
    0.9063 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +250 °F
  • Radio de filete
    0.03 pulg.
  • Serie
    TTCS
  • UPC_NO
    053893731247
  • Peso
    1.13 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos cónicos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos