Motion
T199W-904A3

Timken
T199W-904A3

Rodamiento de empuje del rodillo cónico: diámetro interno de 2 in, DE de 2-15/16 in, 5/8 in de ancho
Artículo MI #00653863
No. Fabricante T199W-904A3
Precio47.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
T199W-904A3

Rodamiento de empuje del rodillo cónico: diámetro interno de 2 in, DE de 2-15/16 in, 5/8 in de ancho
Artículo MI #00653863
No. Fabricante T199W-904A3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$47.94/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
T199W CONFIANZA BRG 904A3

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Carrera cónica
  • Diámetro interno
    2 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.9375 pulg.
  • Ancho general
    0.6250 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +250 °F
  • Radio de filete
    0.8 mm
  • Serie
    TTSP
  • UPC_NO
    053893939124
  • Peso
    0.46 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos cónicos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos