Motion
T201-904A4

Timken
T201-904A4

Rodamiento de empuje del rodillo cónico: diámetro interno de 2 in, DE de 3-21/32 in, 1-1/32 in de ancho
Artículo MI #00653864
No. Fabricante T201-904A4
Precio245.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
T201-904A4

Rodamiento de empuje del rodillo cónico: diámetro interno de 2 in, DE de 3-21/32 in, 1-1/32 in de ancho
Artículo MI #00653864
No. Fabricante T201-904A4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$245.05/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
T201 CONFIANZA BRG 904A4

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Carrera cónica
  • Diámetro interno
    2 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.6270 pulg.
  • Ancho general
    1.0313 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +250 °F
  • Radio de filete
    3.3 mm
  • Serie
    TTCS
  • UPC_NO
    053893934648
  • Peso
    1.77 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos cónicos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos