Motion
T252W-904A2

Timken
T252W-904A2

Rodamiento de empuje del rodillo cónico: diámetro interno de 2-1/2 in, DE de 4-3/8 in, 1-1/32 in de ancho
Artículo MI #00653890
No. Fabricante T252W-904A2
Precio306.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
T252W-904A2

Rodamiento de empuje del rodillo cónico: diámetro interno de 2-1/2 in, DE de 4-3/8 in, 1-1/32 in de ancho
Artículo MI #00653890
No. Fabricante T252W-904A2

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$306.47/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
T252W 904A2 EMPUJE BRG 904A2

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Carrera cónica
  • Diámetro interno
    2-1/2 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.3750 pulg.
  • Ancho general
    1.0313 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +250 °F
  • Radio de filete
    0.8 mm
  • Serie
    TTCS
  • UPC_NO
    053893939131
  • Peso
    2.35 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos cónicos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos