Motion
T301W-904A3

Timken
T301W-904A3

Rodamiento de empuje del rodillo cónico: diámetro interno de 3 in, DE de 5-1/4 in, 1-5/16 in de ancho
Artículo MI #00653911
No. Fabricante T301W-904A3
Precio592.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
T301W-904A3

Rodamiento de empuje del rodillo cónico: diámetro interno de 3 in, DE de 5-1/4 in, 1-5/16 in de ancho
Artículo MI #00653911
No. Fabricante T301W-904A3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio592.99 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
T301W CONFIANZA BRG 904A3

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Carrera cónica
  • Diámetro interno
    3 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.2500 pulg.
  • Ancho general
    1.3125 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +250 °F
  • Radio de filete
    2.3 mm
  • Serie
    TTCS
  • Número de Upc del fabricante
    053893938981
  • UPC_NO
    053893938981
  • Peso
    9.99 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos cónicos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos