353D-20081

Timken
353D-20081

Copa de rodamiento de rodillo cónico - Copa doble, 3.5480 in de diámetro exterior, 1.7500 in de ancho, Material de acero cromado
Artículo MI #00654020
No. Fabricante 353D-20081
Precio245.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
353D-20081

Copa de rodamiento de rodillo cónico - Copa doble, 3.5480 in de diámetro exterior, 1.7500 in de ancho, Material de acero cromado
Artículo MI #00654020
No. Fabricante 353D-20081
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
Su precio$245.89/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
353D CUP
  • Timken es el líder mundial reconocido en cojinetes de rodillos cónicos.
  • Tiene la oferta más amplia del mercado.
  • Con la capacidad de soportar altas cargas radiales y axiales, los componentes de rodamiento de rodillos cónicos de doble hilera Timken® de alto rendimiento están diseñados para proporcionar la mayor durabilidad en el espacio más compacto.
  • Los anillos exteriores dobles (de copa) deben sustituirse al mismo tiempo que los anillos interiores (cono) para maximizar la fiabilidad y la vida útil

Especificaciones

  • Copa individual o doble
    Copa doble
  • Tipo de brida
    Copa sin brida
  • Diámetro exterior
    3.5480 pulg.
  • Cono compatible
    350A, 355, 355A, 357, 358, 358A, 359-S, NA357
  • Material
    Acero cromado
  • Material del cojinete
    Acero
  • Clasificación de precisión Abma
    Clase 2
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción
    353D CUP
  • Número de Upc del fabricante
    053893010007
  • UPC_NO
    053893010007
  • Ancho general
    1.7500 pulg.
  • Peso
    1.52 lb
  • Tipo de producto
    Copas de cojinetes de rodillos cónicos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos