T387-904B4

Timken
T387-904B4

Rodamiento de empuje de rodillo cónico - 3.8750 pulg. de diámetro interior, 5.0000 pulg. de diámetro exterior, 0.6875 pulg. de ancho, material de acero cromado
Artículo MI #00654274
No. Fabricante T387-904B4
Precio283.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
T387-904B4

Rodamiento de empuje de rodillo cónico - 3.8750 pulg. de diámetro interior, 5.0000 pulg. de diámetro exterior, 0.6875 pulg. de ancho, material de acero cromado
Artículo MI #00654274
No. Fabricante T387-904B4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio283.51 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
T387 CONJUNTO BRG 904B4

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Carrera cónica
  • Diámetro interno
    3.8750 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.0000 pulg.
  • Ancho general
    0.6875 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +250 °F
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Radio de filete
    0.8 mm
  • Número de Upc del fabricante
    053893202747
  • UPC_NO
    053893202747
  • Peso
    1.1 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos cónicos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos