T402-904A1

Timken
T402-904A1

Rodamiento de empuje del rodillo cónico: diámetro interno de 4.02 in, DE de 7.0716 in, 1-3/4 in de ancho
Artículo MI #00654413
No. Fabricante T402-904A1
Precio2,754.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
T402-904A1

Rodamiento de empuje del rodillo cónico: diámetro interno de 4.02 in, DE de 7.0716 in, 1-3/4 in de ancho
Artículo MI #00654413
No. Fabricante T402-904A1
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
Precio2,754.11 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
T402 CONFIANZA BRG 904A1

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Carrera cónica
  • Diámetro interno
    4.0200 pulg.
  • Diámetro exterior
    7.0716 pulg.
  • Ancho general
    1.7500 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +250 °F
  • Radio de filete
    0.06 pulg.
  • Serie
    TTCS
  • UPC_NO
    053893939773
  • Peso
    11.17 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos cónicos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos