552A

SKF
552A

Copela de rodamiento de rodillo cónica - Copa única, 4.8750 in de diámetro exterior, 0.6250 in de ancho, material de acero
Artículo MI #00654890
No. Fabricante 552A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
552A

Copela de rodamiento de rodillo cónica - Copa única, 4.8750 in de diámetro exterior, 0.6250 in de ancho, material de acero
Artículo MI #00654890
No. Fabricante 552A
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
552 A CUP

Especificaciones

  • Clasificación de precisión Abma
    Tolerancia de clase 3 (precisión)
  • Número de Upc del fabricante
    7316576642111
  • Material
    Acero
  • Diámetro exterior
    4.8750 pulg.
  • Ancho general
    0.6250 pulg.
  • Copa individual o doble
    Copa individual
  • Peso
    1.75 lb
  • Tipo de producto
    Copas de cojinetes de rodillos cónicos
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos