Motion
555S

SKF
555S

Cono de cojinete de rodillo cónico - 2.2500 in de diámetro, 1.4440 in de ancho, material de acero
Artículo MI #00654925
No. Fabricante 555S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
555S

Cono de cojinete de rodillo cónico - 2.2500 in de diámetro, 1.4440 in de ancho, material de acero
Artículo MI #00654925
No. Fabricante 555S
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
CONO 555 S

Especificaciones

  • Diámetro interno
    2.2500 pulg.
  • Ancho general
    1.4440 pulg.
  • Material del cojinete
    Acero
  • Clasificación de precisión Abma
    Precisión estándar
  • Material de la jaula
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Número de Upc del fabricante
    7316576643002
  • Peso
    3.18 lb
  • Tipo de producto
    Conos cónicos de cojinete de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos