Motion
NA558SW-20024

Timken
NA558SW-20024

Cono de cojinete de rodillos cónico: 2.3750 pulg. de D.I., 1.5625 pulg. de ancho del cono
Artículo MI #00654953
No. Fabricante NA558SW-20024
Precio498.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
NA558SW-20024

Cono de cojinete de rodillos cónico: 2.3750 pulg. de D.I., 1.5625 pulg. de ancho del cono
Artículo MI #00654953
No. Fabricante NA558SW-20024
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
Su precio$498.00/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NA558SW CONO
  • Timken es el líder mundial reconocido en cojinetes de rodillos cónicos.
  • Tiene la oferta más amplia del mercado.
  • Con capacidad para gestionar cargas radiales y axiales, los componentes de rodamientos de rodillos cónicos Timken® de alto rendimiento están diseñados para proporcionar la mayor durabilidad en el espacio más compacto.
  • Ambos anillos deben sustituirse al mismo tiempo para maximizar la fiabilidad y la vida útil

Especificaciones

  • Diámetro interno
    2.3750 pulg.
  • Ancho general
    1.5625 pulg.
  • Clasificación de precisión Abma
    Clase 2
  • Ancho del anillo interior
    3-1/8 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción
    NA558SW CONO
  • Serie
    555
  • Copa compatible
    552D
  • Número de Upc del fabricante
    053893053981
  • UPC_NO
    053893053981
  • Peso
    3.08 lb
  • Tipo de producto
    Conos cónicos de cojinete de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos