572

SKF
572

Copa de rodamiento de rodillo cónico - Copa única, 5.5115 pulg. de diámetro exterior, 1.1250 pulg. de ancho, material de acero galvanizado
Artículo MI #00655046
No. Fabricante 572
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
572

Copa de rodamiento de rodillo cónico - Copa única, 5.5115 pulg. de diámetro exterior, 1.1250 pulg. de ancho, material de acero galvanizado
Artículo MI #00655046
No. Fabricante 572
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
572 CUP
  • Estas copas de rodamiento de rodillos cónicos (anillo exterior) ofrecen soluciones rentables para aplicaciones que funcionan con cargas moderadas, como muchas aplicaciones agrícolas. Combinados con los conos correspondientes (anillo interior con rodillos y jaula), crean un cojinete completo que se adapta a cargas radiales y axiales combinadas y proporciona baja fricción durante el funcionamiento. Al montar un cojinete de rodillos cónicos de una sola fila contra otro y aplicar una precarga, se puede lograr una aplicación de cojinete rígido.
  • Diseñado para cargas moderadas, como en muchas aplicaciones agrícolas
  • Se puede combinar con los conos correspondientes
  • Permiten el intercambio completo de copas

Especificaciones

  • Tipo de brida
    Copa sin brida
  • Número de Upc del fabricante
    7316576642159
  • Material
    Acero galvanizado
  • Diámetro exterior
    5.5115 pulg.
  • Ancho general
    1.1250 pulg.
  • Copa individual o doble
    Copa individual
  • Peso
    1.82 lb
  • Tipo de producto
    Copas de cojinetes de rodillos cónicos
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos