579TD-20000

Timken
579TD-20000

Rodamiento de rodillos cónicos de doble cono - 3.3518 pulg. de diámetro, 3.1549 pulg. de ancho, material de acero
Artículo MI #00655090
No. Fabricante 579TD-20000
Precio840.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
579TD-20000

Rodamiento de rodillos cónicos de doble cono - 3.3518 pulg. de diámetro, 3.1549 pulg. de ancho, material de acero
Artículo MI #00655090
No. Fabricante 579TD-20000
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
Su precio$840.80/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
579TD CONO
  • Timken es el líder mundial reconocido en cojinetes de rodillos cónicos.
  • Tiene la oferta más amplia del mercado.
  • Con la capacidad de soportar altas cargas radiales y axiales, los componentes de rodamiento de rodillos cónicos de doble hilera Timken® de alto rendimiento están diseñados para proporcionar la mayor durabilidad en el espacio más compacto.
  • Los anillos interiores dobles (cono) deben sustituirse al mismo tiempo que los anillos exteriores (copa) para maximizar la fiabilidad y la vida útil
  • Orificio cónico

Especificaciones

  • Diámetro interno
    3.3518 pulg.
  • Tipo de conjunto
    Fila doble
  • Ancho general
    3.1549 pulg.
  • Material del cojinete
    Acero
  • Clasificación de precisión Abma
    Clase 2
  • Ancho del anillo interior
    3.1549 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción
    579TD CONO
  • Serie
    575
  • Copa compatible
    572
  • Número de Upc del fabricante
    053893061887
  • UPC_NO
    053893061887
  • Peso
    6.76 lb
  • Tipo de producto
    Conos cónicos de cojinete de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos