623
Cono de rodamiento de rodillo cónico - 2.2500 pulg. de diámetro interior, 1.6250 pulg. de ancho, estándar P0 de precisión
Artículo MI #00655267
No. Fabricante 623
Precio152.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cono de rodamiento de rodillo cónico - 2.2500 pulg. de diámetro interior, 1.6250 pulg. de ancho, estándar P0 de precisión
Artículo MI #00655267
No. Fabricante 623
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
Su precio$152.03/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
623 CONO
  • Vida útil de la fatiga mejorada
  • Reducción de la vibración acústica
  • Carreras superacabadas
  • Consiste en un anillo interior (cono), un anillo exterior (copa), una jaula y rodillos que están perfilados para distribuir la carga uniformemente
  • Altas capacidades de carga radial y axial (pulsación) a velocidades bajas a intermedias
  • Con cojinetes de una hilera, la capacidad de carga de empuje es de aproximadamente el 60% de la capacidad radial
  • Producido en EE. UU. y Japón según el estándar de calidad automotriz TS16949
  • Fabricante: Koyo

Especificaciones

  • Diámetro interno
    2.2500 pulg.
  • Ancho general
    1.6250 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Estándar P0
  • UPC_NO
    605790069963
  • Diámetro exterior
    120.04 mm
  • Tipo de producto
    Conos cónicos de cojinete de rodillos
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo