672

NTN
672

Copa de rodamiento de rodillo cónica - Copa única, 4 mm OD, 0.0472 in de ancho, 0.0020 in, Radio de filete de 0.050 mm, Clase 0 Precision, Material de acero carburizado
Artículo MI #00655415
No. Fabricante 672
Precio174.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
672

Copa de rodamiento de rodillo cónica - Copa única, 4 mm OD, 0.0472 in de ancho, 0.0020 in, Radio de filete de 0.050 mm, Clase 0 Precision, Material de acero carburizado
Artículo MI #00655415
No. Fabricante 672

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$174.75/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
672 CUP
  • Los rodamientos de rodillos cónicos NTN están diseñados para las aplicaciones más exigentes en industrias como la minería, la silvicultura y la fabricación de acero.
  • Mediante el uso de rodillos cónicos y canales dispuestos de manera que los rodillos y canales se encuentren en un vértice común, los rodillos de rodamiento de rodillos cónicos de NTN se guían por el contacto entre el extremo grande del rodillo, proporcionando una alta capacidad para cargas radiales y de empuje simple.
  • Con casi 100 millones de rodamientos de rodillos cónicos fabricados cada año bajo las marcas NTN y Bower, no es de extrañar que NTN compita con todos los principales competidores del mercado.
  • El proceso de carburización de la caja crea una “caja” de acero endurecido alrededor del exterior del cojinete de rodillos mientras deja un núcleo blando.
  • Los esfuerzos pioneros de NTN en el desarrollo de rodillos coronados han dado como resultado una mayor capacidad de transporte de carga y una mayor vida útil de los rodamientos.
  • NTN ofrece rodamientos de rodillos cónicos en las series ISO (métrica), en pulgadas y J-métrica con conjuntos de una fila (cono/copa), dos filas (de atrás hacia atrás o cara a cara), dos filas (doble copa o doble cono) y cuatro filas disponibles.
  • NTN se enorgullece de vender rodamientos de rodillos cónicos fabricados localmente a varios mercados.
  • Ofrecemos rodamientos de rodillos cónicos premium bajo las marcas NTN y Bower®.

Especificaciones

  • Copa individual o doble
    Copa individual
  • Diámetro exterior
    4 mm
  • Material de la jaula
    Acero
  • Diámetro interno
    2 mm
  • Radio de filete
    0.0020 pulg., 0.050 mm
  • Material
    Caja de acero carburado
  • Dibujo CAD
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359406405
  • UPC_NO
    4547359406405
  • Ancho general
    0.0472 pulg.
  • Peso
    2.73 lb
  • RPM Máx.
    98000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Código de armonización
    8482.99.1550
  • Ancho del anillo interior
    0.0472 pulg., 1.200 mm
  • Tipo de producto
    Copas de cojinetes de rodillos cónicos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo