774D-20081

Timken
774D-20081

Copa de rodamiento de rodillo cónico - Copa doble, 7.1250 in de diámetro exterior, 3.3750 in de ancho, Material de acero cromado
Artículo MI #00655654
No. Fabricante 774D-20081
Precio1,220.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
774D-20081

Copa de rodamiento de rodillo cónico - Copa doble, 7.1250 in de diámetro exterior, 3.3750 in de ancho, Material de acero cromado
Artículo MI #00655654
No. Fabricante 774D-20081

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,220.03 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
774D CUP
  • Timken es el líder mundial reconocido en cojinetes de rodillos cónicos.
  • Tiene la oferta más amplia del mercado.
  • Con la capacidad de soportar altas cargas radiales y axiales, los componentes de rodamiento de rodillos cónicos de doble hilera Timken® de alto rendimiento están diseñados para proporcionar la mayor durabilidad en el espacio más compacto.
  • Los anillos exteriores dobles (de copa) deben sustituirse al mismo tiempo que los anillos interiores (cono) para maximizar la fiabilidad y la vida útil

Especificaciones

  • Copa individual o doble
    Copa doble
  • Tipo de brida
    Copa sin brida
  • Diámetro exterior
    7.1250 pulg.
  • Cono compatible
    775, 776, 778, 779, 780, 782, 783, NA776SW
  • Material
    Acero cromado
  • Material del cojinete
    Acero
  • Clasificación de precisión Abma
    Clase 2
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción
    774D CUP
  • Número de Upc del fabricante
    053893087030
  • UPC_NO
    053893087030
  • Ancho general
    3.3750 pulg.
  • Peso
    9.99 lb
  • Tipo de producto
    Copas de cojinetes de rodillos cónicos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos