Motion
869-20024

Timken
869-20024

Cono de cojinete de rodillo cónico - 3.4375 in de diámetro, 2.2650 in de ancho, material de acero
Artículo MI #00655840
No. Fabricante 869-20024
Precio1,069.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
869-20024

Cono de cojinete de rodillo cónico - 3.4375 in de diámetro, 2.2650 in de ancho, material de acero
Artículo MI #00655840
No. Fabricante 869-20024
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
Su precio$1,069.49/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
869 CONO
  • Timken es el líder mundial reconocido en cojinetes de rodillos cónicos.
  • Tiene la oferta más amplia del mercado.
  • Con capacidad para gestionar cargas radiales y axiales, los componentes de rodamientos de rodillos cónicos Timken® de alto rendimiento están diseñados para proporcionar la mayor durabilidad en el espacio más compacto.
  • Ambos anillos deben sustituirse al mismo tiempo para maximizar la fiabilidad y la vida útil

Especificaciones

  • Diámetro interno
    3.4375 pulg.
  • Ancho general
    2.2650 pulg.
  • Material del cojinete
    Acero
  • Clasificación de precisión Abma
    Clase 2
  • Ancho del anillo interior
    2.265 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción
    869 CONO
  • Serie
    855
  • Copa compatible
    852
  • Número de Upc del fabricante
    053893098050
  • UPC_NO
    053893098050
  • Peso
    11.77 lb
  • Tipo de producto
    Conos cónicos de cojinete de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos