Descripción general
- Los rodamientos de rodillos cónicos NTN están diseñados para las aplicaciones más exigentes en industrias como la minería, la silvicultura y la fabricación de acero.
- Mediante el uso de rodillos cónicos y canales dispuestos de manera que los rodillos y canales se encuentren en un vértice común, los rodillos de rodamiento de rodillos cónicos de NTN se guían por el contacto entre el extremo grande del rodillo, proporcionando una alta capacidad para cargas radiales y de empuje simple.
- Con casi 100 millones de rodamientos de rodillos cónicos fabricados cada año bajo las marcas NTN y Bower, no es de extrañar que NTN compita con todos los principales competidores del mercado.
- El proceso de carburización de la caja crea una “caja” de acero endurecido alrededor del exterior del cojinete de rodillos mientras deja un núcleo blando.
- Los esfuerzos pioneros de NTN en el desarrollo de rodillos coronados han dado como resultado una mayor capacidad de transporte de carga y una mayor vida útil de los rodamientos.
- NTN ofrece rodamientos de rodillos cónicos en las series ISO (métrica), en pulgadas y J-métrica con conjuntos de una fila (cono/copa), dos filas (de atrás hacia atrás o cara a cara), dos filas (doble copa o doble cono) y cuatro filas disponibles.
- NTN se enorgullece de vender rodamientos de rodillos cónicos fabricados localmente a varios mercados.
- Ofrecemos rodamientos de rodillos cónicos premium bajo las marcas NTN y Bower®.
Especificaciones
- Copa individual o dobleCopa individual
- Diámetro exterior8.1250 pulg.
- Radio de filete0.1300 pulg.
- MaterialCaja de acero carburado
- Tipo de orificio de lubricaciónSin orificio
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante4547359591057
- UPC_NO4547359591057
- Ancho general2.1250 pulg.
- Peso7.117 lb
- Tipo de productoCopas de cojinetes de rodillos cónicos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto del informe de éxito de NTN Food & Bev Pumpkin HammermillLos productores de productos a base de calabaza dependen de los molinos de martillo para cortar calabazas para su procesamiento.
Ver la documentación
Motion La mejora de los cojinetes de Food-Bev ofrece un caso práctico de ahorro anualMotion y NTN recomendó un cambio a cojinetes de lubricación sólida NTN. Esta solución duplicó la vida útil de los rodamientos, redujo el tiempo de inactividad en un 50 % y ofrece ahorros de costos anuales.
Ver la documentación
Folleto de panadería de NTNEste innovador diseño de brida de acero inoxidable de dos pernos ofrece una alternativa superior al modelo actual del OEM, lo que reduce significativamente el tiempo de inactividad al minimizar los fallos y las necesidades de mantenimiento.
Ver la documentación
Folleto de procesamiento de granos NTNFolleto de procesamiento de granos NTN
Ver la documentación
Más recursos
Motion Estudio de caso de la solución de rodamientos de alimentos y bebidas
Una importante fábrica de cerveza estaba experimentando frecuentes fallos de rodamiento en su línea de embotellado, lo que provocaba tiempo de inactividad y aumento de los costes.
Motion Estudio de caso de asociación Food-Bev Lubriplate-NTN
Al asociarnos con proveedores estratégicos y nuestros expertos en reparaciones, desarrollamos un plan de acción de varios pasos para diagnosticar el problema y proporcionar una solución a largo plazo para mejorar la fiabilidad.