1932-20024

Timken
1932-20024

Copa de rodamiento de rodillos cónicos: copa individual, 2.3125 in de diámetro externo, 0.5938 in de ancho, material de acero cromado
Artículo MI #00656019
No. Fabricante 1932-20024
Precio33.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
1932-20024

Copa de rodamiento de rodillos cónicos: copa individual, 2.3125 in de diámetro externo, 0.5938 in de ancho, material de acero cromado
Artículo MI #00656019
No. Fabricante 1932-20024

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$33.34/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1932 CUP
  • El cojinete cónico más básico y ampliamente utilizado, el tipo de fila única consta del conjunto de cono y la copa
  • Normalmente se ajusta como un par opuesto
  • Durante el montaje del equipo, los cojinetes de una fila se pueden ajustar a la holgura (reproducción final) o a la condición de precarga necesarias para optimizar el rendimiento

Especificaciones

  • Copa individual o doble
    Copa individual
  • Tipo de brida
    Copa sin brida
  • Diámetro exterior
    2.3125 pulg.
  • Cono compatible
    1975, 1985, 1986, 1987
  • Material
    Acero cromado
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción
    1932 CUP
  • Número de Upc del fabricante
    053893106670
  • UPC_NO
    053893106670
  • Ancho general
    0.5937 pulg.
  • Peso
    0.22 lb
  • Tipo de producto
    Copas de cojinetes de rodillos cónicos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos