Motion
3329B-20024

Timken
3329B-20024

Copa de rodamiento de rodillos cónicos: copa individual, 3.2188 in de diámetro externo, 0.9375 in de ancho, material de acero cromado
Artículo MI #00656416
No. Fabricante 3329B-20024
Precio356.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
3329B-20024

Copa de rodamiento de rodillos cónicos: copa individual, 3.2188 in de diámetro externo, 0.9375 in de ancho, material de acero cromado
Artículo MI #00656416
No. Fabricante 3329B-20024
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
Precio356.91 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
3329B CUP

Especificaciones

  • Copa individual o doble
    Copa individual
  • Tipo de brida
    Copa bridada
  • Diámetro exterior
    3.2188 pulg.
  • Cono compatible
    3379, 3381, 3382, 3383, 3386, 3387
  • Material
    Acero cromado
  • Diámetro de la brida
    3.4021 pulg.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción
    3329B CUP
  • Número de Upc del fabricante
    053893125435
  • UPC_NO
    053893125435
  • Ancho general
    0.9375 pulg.
  • Peso
    0.69 lb
  • Tipo de producto
    Copas de cojinetes de rodillos cónicos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos