6321-20024

Timken
6321-20024

Copa de cojinete de rodillo cónico - Copa única, 5.1875 in de diámetro exterior, 1.7500 in de ancho
Artículo MI #00657036
No. Fabricante 6321-20024
Precio231.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
6321-20024

Copa de cojinete de rodillo cónico - Copa única, 5.1875 in de diámetro exterior, 1.7500 in de ancho
Artículo MI #00657036
No. Fabricante 6321-20024
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
Su precio$231.02/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6321 CUP
  • Timken es el líder mundial reconocido en cojinetes de rodillos cónicos.
  • Tiene la oferta más amplia del mercado.
  • Con capacidad para gestionar cargas radiales y axiales, los componentes de rodamientos de rodillos cónicos Timken® de alto rendimiento están diseñados para proporcionar la mayor durabilidad en el espacio más compacto.
  • Ambos anillos deben sustituirse al mismo tiempo para maximizar la fiabilidad y la vida útil

Especificaciones

  • Copa individual o doble
    Copa individual
  • Tipo de brida
    Copa sin brida
  • Diámetro exterior
    5.1875 pulg.
  • Diámetro interno
    105 mm
  • Cono compatible
    6379
  • Serie
    6300
  • Clasificación de precisión Abma
    Clase 2
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción
    6321 CUP
  • Número de Upc del fabricante
    053893146713
  • UPC_NO
    053893146713
  • Ancho general
    1.7500 pulg.
  • Peso
    2.56 lb
  • Tipo de producto
    Copas de cojinetes de rodillos cónicos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos