Descripción general
- Timken es el líder mundial reconocido en cojinetes de rodillos cónicos.
- Tiene la oferta más amplia del mercado.
- Con la capacidad de soportar altas cargas radiales y axiales, los componentes de rodamiento de rodillos cónicos de doble hilera Timken® de alto rendimiento están diseñados para proporcionar la mayor durabilidad en el espacio más compacto.
- Los anillos exteriores dobles (de copa) deben sustituirse al mismo tiempo que los anillos interiores (cono) para maximizar la fiabilidad y la vida útil
Especificaciones
- Copa individual o dobleCopa doble
- Tipo de bridaCopa sin brida
- Diámetro exterior6.3750 pulg.
- Cono compatible9278, 9285
- MaterialAcero cromado
- Material del cojineteAcero
- Clasificación de precisión AbmaClase 2
- Tipo de orificio de lubricaciónSin orificio
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Descripción9220D CUP
- Número de Upc del fabricante053893156514
- UPC_NO053893156514
- Ancho general2.7810 pulg.
- Peso7.32 lb
- Tipo de productoCopas de cojinetes de rodillos cónicos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de corrosión resistente a la cadena empujadora recubierta de maderaMotion se asoció con Timken Drives para proporcionar una cadena con un recubrimiento Silver Shield especializado.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización de rodamientos de fabricación de vidrio para ventiladores RETEste rodamiento mejorado redujo el tiempo de instalación y ofreció una mayor durabilidad bajo temperaturas de funcionamiento severas.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de consolidación del cinturón para alimentos y bebidasUn cliente de procesamiento de alimentos necesitaba un rodamiento para la aplicación en contacto con alimentos que no contenía sellos de goma ni jaulas de plástico, ya que estos materiales no podían ser recogidos por sus sistemas de detección si entraban en el flujo de productos.
Ver la documentación
Motion Caso práctico de ahorro de costes de cojinetes de metales fabricados y mejora de la calidadMotion se asoció con Timken, un fabricante de rodamientos de confianza, para proporcionar rodamientos de mayor calidad a precios transparentes y competitivos.
Ver la documentación
Más recursos
Motion Estudio de caso de la solución de cojinetes de absorción Food-Bev Timken
Motion colaboró con Timken para suministrar rodamientos de absorción con lubricación sólida, sellos mejorados y cubiertas mejoradas.
Motion Estudio de caso de actualización de cojinete dividido agregado
Una planta de asfalto se enfrentaba a 36 horas de tiempo de inactividad, un equipo de seis personas y un alquiler de grúas cada vez que fallaba un rodamiento de una fresadora de postes.