9275-20082

Timken
9275-20082

Cono de rodamiento de rodillos cónicos: 2.3750 in de diámetro interno, 1.8125 in de ancho
Artículo MI #00657213
No. Fabricante 9275-20082
Precio1,221.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
9275-20082

Cono de rodamiento de rodillos cónicos: 2.3750 in de diámetro interno, 1.8125 in de ancho
Artículo MI #00657213
No. Fabricante 9275-20082
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
Su precio$1,221.90/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
9275 CONO
  • Timken es el líder mundial reconocido en cojinetes de rodillos cónicos.
  • Tiene la oferta más amplia del mercado.
  • Con capacidad para gestionar cargas radiales y axiales, los componentes de rodamientos de rodillos cónicos Timken® de alto rendimiento están diseñados para proporcionar la mayor durabilidad en el espacio más compacto.
  • Ambos anillos deben sustituirse al mismo tiempo para maximizar la fiabilidad y la vida útil
  • El diseño de soporte controlado reduce las tolerancias del ancho del cojinete en comparación con los diseños estándar

Especificaciones

  • Diámetro interno
    2.3750 pulg.
  • Ancho general
    1.8125 pulg.
  • Clasificación de precisión Abma
    Clase 2
  • Ancho del anillo interior
    1-13/16 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción
    9275 CONO
  • Serie
    9200
  • Copa compatible
    9221B
  • Número de Upc del fabricante
    053893156811
  • UPC_NO
    053893156811
  • Peso
    7.79 lb
  • Tipo de producto
    Conos cónicos de cojinete de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos