NA9378-20024

Timken
NA9378-20024

Cono de rodamiento de rodillos cónicos: 3.0000 in de diámetro interno, 4.3125 in de ancho, material de acero cromado
Artículo MI #00657226
No. Fabricante NA9378-20024
Precio1,562.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
NA9378-20024

Cono de rodamiento de rodillos cónicos: 3.0000 in de diámetro interno, 4.3125 in de ancho, material de acero cromado
Artículo MI #00657226
No. Fabricante NA9378-20024
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
Su precio$1,562.15/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NA9378 CONO

Especificaciones

  • Diámetro interno
    3.0000 pulg.
  • Ancho general
    4.3125 pulg.
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Ancho del anillo interior
    4-5/16 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +250 °F
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción
    NA9378 CONO
  • Serie
    9300
  • Copa compatible
    9320D
  • Número de Upc del fabricante
    053893157658
  • UPC_NO
    053893157658
  • Peso
    8.65 lb
  • Tipo de producto
    Conos cónicos de cojinete de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos