NA05076SW-20024

Timken
NA05076SW-20024

Cono de rodamiento de rodillos cónicos: 0.7500 in de diámetro interno, 0.6875 in de ancho
Artículo MI #00657339
No. Fabricante NA05076SW-20024
Precio135.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
NA05076SW-20024

Cono de rodamiento de rodillos cónicos: 0.7500 in de diámetro interno, 0.6875 in de ancho
Artículo MI #00657339
No. Fabricante NA05076SW-20024
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
Su precio$135.49/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NA05076SW CONO
  • Timken es el líder mundial reconocido en cojinetes de rodillos cónicos.
  • Tiene la oferta más amplia del mercado.
  • Con capacidad para gestionar cargas radiales y axiales, los componentes de rodamientos de rodillos cónicos Timken® de alto rendimiento están diseñados para proporcionar la mayor durabilidad en el espacio más compacto.
  • Ambos anillos deben sustituirse al mismo tiempo para maximizar la fiabilidad y la vida útil

Especificaciones

  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Ancho general
    0.6875 pulg.
  • Clasificación de precisión Abma
    Clase 2
  • Ancho del anillo interior
    1-3/8 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción
    NA05076SW CONO
  • Serie
    05000
  • Copa compatible
    05185D
  • Número de Upc del fabricante
    053893163291
  • UPC_NO
    053893163291
  • Peso
    0.2 lb
  • Tipo de producto
    Conos cónicos de cojinete de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos