Motion
07196-20024

Timken
07196-20024

Copa de cojinete de rodillo cónico - Copa única, 1.9688 in de diámetro exterior, 0.3750 in de ancho
Artículo MI #00657408
No. Fabricante 07196-20024
Precio20.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
07196-20024

Copa de cojinete de rodillo cónico - Copa única, 1.9688 in de diámetro exterior, 0.3750 in de ancho
Artículo MI #00657408
No. Fabricante 07196-20024

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio20.71 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
07196 CUP
  • Timken es el líder mundial reconocido en cojinetes de rodillos cónicos.
  • Tiene la oferta más amplia del mercado.
  • Con capacidad para gestionar cargas radiales y axiales, los componentes de rodamientos de rodillos cónicos Timken® de alto rendimiento están diseñados para proporcionar la mayor durabilidad en el espacio más compacto.
  • Ambos anillos deben sustituirse al mismo tiempo para maximizar la fiabilidad y la vida útil

Especificaciones

  • Copa individual o doble
    Copa individual
  • Tipo de brida
    Copa sin brida
  • Diámetro exterior
    1.9687 pulg.
  • Cono compatible
    07087, 07087X, 07093, 07097, 07098, 07100, 07100-S
  • Clasificación de precisión Abma
    Clase 2
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción
    07196 CUP
  • Número de Upc del fabricante
    053893166957
  • UPC_NO
    053893166957
  • Ancho general
    0.3750 pulg.
  • Peso
    0.1 lb
  • Tipo de producto
    Copas de cojinetes de rodillos cónicos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos