Motion
LM12749

NTN
LM12749

Cono cónico de rodamiento de rodillos - 0.8656 pulg. de diámetro interior, 0.6563 pulg. de ancho, carcasa de material de acero carburizado, 0.0500 pulg., radio de filete de 1.300 mm
Artículo MI #00657613
No. Fabricante LM12749
Precio24.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
LM12749

Cono cónico de rodamiento de rodillos - 0.8656 pulg. de diámetro interior, 0.6563 pulg. de ancho, carcasa de material de acero carburizado, 0.0500 pulg., radio de filete de 1.300 mm
Artículo MI #00657613
No. Fabricante LM12749

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$24.80/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
LM12749 CONO
  • Los rodamientos de rodillos cónicos NTN están diseñados para las aplicaciones más exigentes en industrias como la minería, la silvicultura y la fabricación de acero.
  • Mediante el uso de rodillos cónicos y canales dispuestos de manera que los rodillos y canales se encuentren en un vértice común, los rodillos de rodamiento de rodillos cónicos de NTN se guían por el contacto entre el extremo grande del rodillo, proporcionando una alta capacidad para cargas radiales y de empuje simple.
  • Con casi 100 millones de rodamientos de rodillos cónicos fabricados cada año bajo las marcas NTN y Bower, no es de extrañar que NTN compita con todos los principales competidores del mercado.
  • El proceso de carburización de la caja crea una “caja” de acero endurecido alrededor del exterior del cojinete de rodillos mientras deja un núcleo blando.
  • Los esfuerzos pioneros de NTN en el desarrollo de rodillos coronados han dado como resultado una mayor capacidad de transporte de carga y una mayor vida útil de los rodamientos.
  • NTN ofrece rodamientos de rodillos cónicos en las series ISO (métrica), en pulgadas y J-métrica con conjuntos de una fila (cono/copa), dos filas (de atrás hacia atrás o cara a cara), dos filas (doble copa o doble cono) y cuatro filas disponibles.
  • NTN se enorgullece de vender rodamientos de rodillos cónicos fabricados localmente a varios mercados.
  • Ofrecemos rodamientos de rodillos cónicos premium bajo las marcas NTN y Bower®.

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Diámetro interno
    0.8656 pulg.
  • Ancho general
    0.6550 pulg.
  • Material del cojinete
    Caja de acero carburado
  • Radio de filete
    0.0500 pulg., 1.300 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.6550 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • País de origen
    EE. UU.
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Número de Upc del fabricante
    4547359481631
  • UPC_NO
    4547359481631
  • Código de armonización
    8482.20.0070
  • Peso
    0.174 lb
  • Tipo de producto
    Conos cónicos de cojinete de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo