Motion
14136A-20024

Timken
14136A-20024

Cono de cojinete de rodillo cónico - 1.3750 in de diámetro, 1.0520 in de ancho, material de acero
Artículo MI #00657750
No. Fabricante 14136A-20024
Precio93.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
14136A-20024

Cono de cojinete de rodillo cónico - 1.3750 in de diámetro, 1.0520 in de ancho, material de acero
Artículo MI #00657750
No. Fabricante 14136A-20024

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio93.55 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
14136A CONO
  • Timken es el líder mundial reconocido en cojinetes de rodillos cónicos.
  • Tiene la oferta más amplia del mercado.
  • Con capacidad para gestionar cargas radiales y axiales, los componentes de rodamientos de rodillos cónicos Timken® de alto rendimiento están diseñados para proporcionar la mayor durabilidad en el espacio más compacto.
  • Ambos anillos deben sustituirse al mismo tiempo para maximizar la fiabilidad y la vida útil

Especificaciones

  • Diámetro interno
    1.3750 pulg.
  • Ancho general
    1.0520 pulg.
  • Material del cojinete
    Acero
  • Clasificación de precisión Abma
    Clase 2
  • Ancho del anillo interior
    26.721 mm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción
    14136A CONO
  • Serie
    14000
  • Copa compatible
    14272
  • Número de Upc del fabricante
    053893182384
  • UPC_NO
    053893182384
  • Peso
    0.55 lb
  • Tipo de producto
    Conos cónicos de cojinete de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos