Motion
14276B-20024

Timken
14276B-20024

Copa de rodamiento de rodillos cónicos: copa individual, 2.7170 in de diámetro externo, 0.6250 in de ancho, material de acero cromado
Artículo MI #00657788
No. Fabricante 14276B-20024
Precio122.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
14276B-20024

Copa de rodamiento de rodillos cónicos: copa individual, 2.7170 in de diámetro externo, 0.6250 in de ancho, material de acero cromado
Artículo MI #00657788
No. Fabricante 14276B-20024
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
Precio122.32 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
14276B CUP
  • Timken es el líder mundial reconocido en cojinetes de rodillos cónicos.
  • Tiene la oferta más amplia del mercado.
  • Con capacidad para gestionar cargas radiales y axiales, los componentes de rodamientos de rodillos cónicos Timken® de alto rendimiento están diseñados para proporcionar la mayor durabilidad en el espacio más compacto.
  • Ambos anillos deben sustituirse al mismo tiempo para maximizar la fiabilidad y la vida útil

Especificaciones

  • Copa individual o doble
    Copa individual
  • Tipo de brida
    Copa bridada
  • Diámetro exterior
    2.7170 pulg.
  • Cono compatible
    14117A, 14118, 14125A, 14130, 14131, 14137A, 14138A, 14139
  • Material
    Acero cromado
  • Clasificación de precisión Abma
    Clase 2
  • Diámetro de la brida
    2.8690 pulg.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción
    14276B CUP
  • Número de Upc del fabricante
    053893183824
  • UPC_NO
    053893183824
  • Ancho general
    0.6250 pulg.
  • Peso
    0.36 lb
  • Tipo de producto
    Copas de cojinetes de rodillos cónicos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos