Motion
15101

SKF
15101

Cono de rodamiento de rodillos cónicos: 1.0000 in de diámetro interno, 0.8125 in de ancho
Artículo MI #00657817
No. Fabricante 15101
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
15101

Cono de rodamiento de rodillos cónicos: 1.0000 in de diámetro interno, 0.8125 in de ancho
Artículo MI #00657817
No. Fabricante 15101
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
15101 CONO
  • Los conos cónicos de cojinetes de rodillos (anillo interior con rodillos y jaula), tamaños en pulgadas, están diseñados para combinarse con copas (anillo exterior) de la misma serie. Juntos crean un cojinete completo que se adapta a cargas radiales y axiales combinadas y proporciona baja fricción durante el funcionamiento. Al montar un cojinete de rodillos cónicos de una sola fila contra otro y aplicar una precarga, se puede lograr una aplicación de cojinete rígido.
  • Se puede combinar con tazas de la misma serie
  • Alta capacidad de carga radial y axial
  • Acomodar cargas axiales en una dirección
  • Baja fricción y larga vida útil

Especificaciones

  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Ancho general
    0.8125 pulg.
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo interior
    20.638 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Serie
    151
  • Copa compatible
    15245
  • Número de Upc del fabricante
    7316576622489
  • UPC_NO
    7316576622489
  • Peso
    0.48 lb
  • Tipo de producto
    Conos cónicos de cojinete de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos