Motion
19150-20N07

Timken
19150-20N07

Cono de rodamiento de rodillo cónico - 1.5000 pulg. de D.I., 0.6504 pulg. de ancho de cono, material de acero cromado
Artículo MI #00658133
No. Fabricante 19150-20N07
Precio96.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
19150-20N07

Cono de rodamiento de rodillo cónico - 1.5000 pulg. de D.I., 0.6504 pulg. de ancho de cono, material de acero cromado
Artículo MI #00658133
No. Fabricante 19150-20N07

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio96.00 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
19150 CONO
  • El cojinete cónico más básico y ampliamente utilizado, el tipo de fila única consta del conjunto de cono y la copa
  • Normalmente se ajusta como un par opuesto
  • Durante el montaje del equipo, los cojinetes de una fila se pueden ajustar a la holgura (reproducción final) o a la condición de precarga necesarias para optimizar el rendimiento

Especificaciones

  • Diámetro interno
    1.5000 pulg.
  • Ancho general
    0.6504 pulg.
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo interior
    0.6504 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +250 °F
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción
    19150 CONO
  • Serie
    19000
  • Copa compatible
    19268, 19268B, 19269, 19281, 19283, 19283B
  • Número de Upc del fabricante
    053893199313
  • UPC_NO
    053893199313
  • Peso
    0.38 lb
  • Tipo de producto
    Conos cónicos de cojinete de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos