24118-20024

Timken
24118-20024

Cono de rodamiento de rodillos cónicos: 1.1875 in de diámetro interno, 0.7500 in de ancho, material de acero cromado
Artículo MI #00658243
No. Fabricante 24118-20024
Precio299.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
24118-20024

Cono de rodamiento de rodillos cónicos: 1.1875 in de diámetro interno, 0.7500 in de ancho, material de acero cromado
Artículo MI #00658243
No. Fabricante 24118-20024
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
Precio299.87 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
24118 CONO
  • Timken es el líder mundial reconocido en cojinetes de rodillos cónicos.
  • Tiene la oferta más amplia del mercado.
  • Con capacidad para gestionar cargas radiales y axiales, los componentes de rodamientos de rodillos cónicos Timken® de alto rendimiento están diseñados para proporcionar la mayor durabilidad en el espacio más compacto.
  • Ambos anillos deben sustituirse al mismo tiempo para maximizar la fiabilidad y la vida útil

Especificaciones

  • Diámetro interno
    1.1875 pulg.
  • Ancho general
    0.7470 pulg.
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Clasificación de precisión Abma
    Clase 2
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo interior
    0.747 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +250 °F
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción
    24118 CONO
  • Serie
    24000
  • Copa compatible
    24261, 24262D
  • Número de Upc del fabricante
    053893207957
  • UPC_NO
    053893207957
  • Peso
    0.42 lb
  • Tipo de producto
    Conos cónicos de cojinete de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos