24720D-20081

Timken
24720D-20081

Copela de rodamiento de rodillo cónica - Copa doble, 3.0000 in de diámetro exterior, 1.5625 in de ancho
Artículo MI #00658254
No. Fabricante 24720D-20081
Precio240.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
24720D-20081

Copela de rodamiento de rodillo cónica - Copa doble, 3.0000 in de diámetro exterior, 1.5625 in de ancho
Artículo MI #00658254
No. Fabricante 24720D-20081

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$240.12/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
24720D CUP
  • Timken es el líder mundial reconocido en cojinetes de rodillos cónicos.
  • Tiene la oferta más amplia del mercado.
  • Con la capacidad de soportar altas cargas radiales y axiales, los componentes de rodamiento de rodillos cónicos de doble hilera Timken® de alto rendimiento están diseñados para proporcionar la mayor durabilidad en el espacio más compacto.
  • Los anillos exteriores dobles (de copa) deben sustituirse al mismo tiempo que los anillos interiores (cono) para maximizar la fiabilidad y la vida útil

Especificaciones

  • Copa individual o doble
    Copa doble
  • Tipo de brida
    Copa sin brida
  • Diámetro exterior
    3.0000 pulg.
  • Cono compatible
    NA24776SW
  • Material del cojinete
    Acero
  • Clasificación de precisión Abma
    Clase 2
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción
    24720D CUP
  • Número de Upc del fabricante
    053893208978
  • UPC_NO
    053893208978
  • Ancho general
    1.5625 pulg.
  • Peso
    0.79 lb
  • Tipo de producto
    Copas de cojinetes de rodillos cónicos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos