Motion
28678-20024

Timken
28678-20024

Cono de cojinete de rodillo cónico - 2.0000 pulg. de D.I., 0.9688 pulg. de ancho del cono, material de acero
Artículo MI #00658614
No. Fabricante 28678-20024
Precio120.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
28678-20024

Cono de cojinete de rodillo cónico - 2.0000 pulg. de D.I., 0.9688 pulg. de ancho del cono, material de acero
Artículo MI #00658614
No. Fabricante 28678-20024

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio120.08 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
28678 CONO
  • Timken es el líder mundial reconocido en cojinetes de rodillos cónicos.
  • Tiene la oferta más amplia del mercado.
  • Con capacidad para gestionar cargas radiales y axiales, los componentes de rodamientos de rodillos cónicos Timken® de alto rendimiento están diseñados para proporcionar la mayor durabilidad en el espacio más compacto.
  • Ambos anillos deben sustituirse al mismo tiempo para maximizar la fiabilidad y la vida útil

Especificaciones

  • Diámetro interno
    2.0000 pulg.
  • Ancho general
    0.9688 pulg.
  • Material del cojinete
    Acero
  • Clasificación de precisión Abma
    Clase 2
  • Ancho del anillo interior
    0.9688 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción
    28678 CONO
  • Serie
    28600
  • Copa compatible
    28621
  • Número de Upc del fabricante
    053893232829
  • UPC_NO
    053893232829
  • Peso
    1.32 lb
  • Tipo de producto
    Conos cónicos de cojinete de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos