Motion
29521-20024

Timken
29521-20024

Copa de rodamiento de rodillo cónica - Copa simple, 4.3307 pulg. de diámetro exterior, 0.7500 pulg. de ancho, acero cromado, copa sin brida
Artículo MI #00658667
No. Fabricante 29521-20024
Precio181.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
29521-20024

Copa de rodamiento de rodillo cónica - Copa simple, 4.3307 pulg. de diámetro exterior, 0.7500 pulg. de ancho, acero cromado, copa sin brida
Artículo MI #00658667
No. Fabricante 29521-20024
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
Precio181.16 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
29521 CUP
  • Timken es el líder mundial reconocido en cojinetes de rodillos cónicos.
  • Tiene la oferta más amplia del mercado.
  • Con capacidad para gestionar cargas radiales y axiales, los componentes de rodamientos de rodillos cónicos Timken® de alto rendimiento están diseñados para proporcionar la mayor durabilidad en el espacio más compacto.
  • Ambos anillos deben sustituirse al mismo tiempo para maximizar la fiabilidad y la vida útil

Especificaciones

  • Copa individual o doble
    Copa individual
  • Tipo de brida
    Copa sin brida
  • Diámetro exterior
    4.3307 pulg.
  • Cono compatible
    29580, 29585, 29586, 29590
  • Material
    Acero cromado
  • Clasificación de precisión Abma
    Clase 2
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción
    29521 CUP
  • Número de Upc del fabricante
    053893236834
  • UPC_NO
    053893236834
  • Ancho general
    0.7500 pulg.
  • Peso
    0.83 lb
  • Tipo de producto
    Copas de cojinetes de rodillos cónicos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos