Motion
LM29710-20N07

Timken
LM29710-20N07

Copa de rodamiento de rodillos cónicos: copa individual, 2.5625 in de diámetro externo, 0.5500 in de ancho, material de acero cromado
Artículo MI #00658736
No. Fabricante LM29710-20N07
Precio29.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
LM29710-20N07

Copa de rodamiento de rodillos cónicos: copa individual, 2.5625 in de diámetro externo, 0.5500 in de ancho, material de acero cromado
Artículo MI #00658736
No. Fabricante LM29710-20N07

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio29.95 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
LM29710 CUP
  • Timken es el líder mundial reconocido en cojinetes de rodillos cónicos.
  • Tiene la oferta más amplia del mercado.
  • Con capacidad para gestionar cargas radiales y axiales, los componentes de rodamientos de rodillos cónicos Timken® de alto rendimiento están diseñados para proporcionar la mayor durabilidad en el espacio más compacto.
  • Ambos anillos deben sustituirse al mismo tiempo para maximizar la fiabilidad y la vida útil

Especificaciones

  • Copa individual o doble
    Copa individual
  • Tipo de brida
    Copa sin brida
  • Diámetro exterior
    2.5625 pulg.
  • Cono compatible
    LM29748, LM29749
  • Material
    Acero cromado
  • Serie
    LM
  • Clasificación de precisión Abma
    Clase 2
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción
    LM29710 CUP
  • Número de Upc del fabricante
    053893008875
  • UPC_NO
    053893008875
  • Ancho general
    0.5500 pulg.
  • Peso
    0.2 lb
  • Tipo de producto
    Copas de cojinetes de rodillos cónicos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos