Motion
LM29748-20N07

Timken
LM29748-20N07

Cono de rodamiento de rodillos cónicos: 1.5000 in de diámetro interno, 0.7188 in de ancho
Artículo MI #00658745
No. Fabricante LM29748-20N07
Precio63.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
LM29748-20N07

Cono de rodamiento de rodillos cónicos: 1.5000 in de diámetro interno, 0.7188 in de ancho
Artículo MI #00658745
No. Fabricante LM29748-20N07

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio63.03 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
LM29748 CONO
  • Timken es el líder mundial reconocido en cojinetes de rodillos cónicos.
  • Tiene la oferta más amplia del mercado.
  • Con capacidad para gestionar cargas radiales y axiales, los componentes de rodamientos de rodillos cónicos Timken® de alto rendimiento están diseñados para proporcionar la mayor durabilidad en el espacio más compacto.
  • Ambos anillos deben sustituirse al mismo tiempo para maximizar la fiabilidad y la vida útil

Especificaciones

  • Diámetro interno
    1.5000 pulg.
  • Ancho general
    0.7200 pulg.
  • Clasificación de precisión Abma
    Clase 2
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo interior
    0.72 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción
    LM29748 CONO
  • Serie
    LM29700
  • Copa compatible
    LM29710
  • Número de Upc del fabricante
    053893242354
  • UPC_NO
    053893242354
  • Peso
    0.36 lb
  • Tipo de producto
    Conos cónicos de cojinete de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos