NA41125-20024

Timken
NA41125-20024

Cono de rodamiento de rodillos cónicos: 1.1250 in de diámetro interno, 2.1876 in de ancho, material de acero cromado
Artículo MI #00659078
No. Fabricante NA41125-20024
Precio2,962.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
NA41125-20024

Cono de rodamiento de rodillos cónicos: 1.1250 in de diámetro interno, 2.1876 in de ancho, material de acero cromado
Artículo MI #00659078
No. Fabricante NA41125-20024
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
Su precio$2,962.98/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NA41125 CONO

Especificaciones

  • Diámetro interno
    1.1250 pulg.
  • Ancho general
    2.1876 pulg.
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Ancho del anillo interior
    2.1876 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +250 °F
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción
    NA41125 CONO
  • Serie
    41000
  • Copa compatible
    41294D
  • Número de Upc del fabricante
    053893283012
  • UPC_NO
    053893283012
  • Peso
    0.71 lb
  • Tipo de producto
    Conos cónicos de cojinete de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos