Descripción general
- Los conos cónicos de cojinetes de rodillos (anillo interior con rodillos y jaula), tamaños en pulgadas, están diseñados para combinarse con copas (anillo exterior) de la misma serie. Juntos crean un cojinete completo que se adapta a cargas radiales y axiales combinadas y proporciona baja fricción durante el funcionamiento. Al montar un cojinete de rodillos cónicos de una sola fila contra otro y aplicar una precarga, se puede lograr una aplicación de cojinete rígido.
- Se puede combinar con tazas de la misma serie
- Alta capacidad de carga radial y axial
- Acomodar cargas axiales en una dirección
- Baja fricción y larga vida útil
Especificaciones
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Material de la jaulaAcero
- Copa compatible610
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Ancho del anillo interior14.732 mm
- Número de Upc del fabricante7316570875331
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +250 °F
- Ancho general14.2 mm
- SerieL
- Peso0.19 lb
- Tipo de productoConos cónicos de cojinete de rodillos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de solución de rodamiento híbrido de petróleo-gas-etanolMotion se asoció con SKF Cooper Bearing Field Support and Engineering para desarrollar una solución híbrida de rodamientos que abordara los desafíos operativos y las preocupaciones de seguridad.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de solución de sello de eje de caja de engranajes de maquinaria y equipoMotion se asoció con SKF para proporcionar una solución rápida y rentable utilizando la solución de reparación de ejes Speedi-Sleeve de SKF.
Ver la documentación
SKF SRB para ruedas continuasTemperaturas extremas, cargas muy altas y contaminación son solo algunos de los desafíos a los que se enfrentan las líneas de fundición continua.
Ver la documentación
SKF Folleto de transportadores SRBEl rodamiento de rodillos divididos SKF Cooper, altamente eficaz en la mayoría de las ubicaciones, es la solución ideal. Su construcción dividida en el eje facilita el montaje durante la fabricación inicial y facilita mucho el cambio en el campo.
Ver la documentación
Más recursos
SKF Folleto de minería y cemento
Las industrias pesadas y extractivas están bajo una presión creciente para reducir su impacto medioambiental.
SKF Cojinetes de rodillos esféricos divididos sellados Cooper
SKF Los rodamientos de rodillos esféricos divididos sellados Cooper son la opción perfecta cuando necesita rodamientos de larga duración que se puedan reemplazar fácilmente en el sitio con una interrupción mínima en la alineación del eje o la transmisión.